Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville plastique multi-usages SHARK sans collerette

CHEV ZEBRA SHARK ROUGE 6X36

Art. N° 090600636

EAN 4024835774734

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cheville plastique multi-usages SHARK sans collerette

Art. N° 090600636

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles

Robuste et sécurisé


  • La vis nécessite un faible couple d'insertion

  • Taraudage préformé dans la tête pour un guidage optimal de la vis et un maintien sécurisé

  • Les segments d'expansion répartis sur toute la longueur permettent un verrouillage anti-rotation efficace dans les briques pleines et perforées, les plaques de plâtre et le béton, mais ne conviennent pas au bois ou au métal

  • Les ailes servent de verrouillage anti-rotation dans les briques pleines et les briques creuses


Résistance aux intempéries


  • Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement


Fixation optimale dans divers matériaux


  • Maintien sécurisé grâce au verrouillage mécanique et au verrouillage par expansion/frottement, idéal pour les parois creuses

  • Verrouillage mécanique stable dans les briques/parois creuses par formation d'un nœud ou par déformation des segments d'expansion

  • Trois segments pour un ancrage par verrouillage de forme ou par verrouillage par expansion/frottement, ce qui permet une fixation sécurisée
Indication

Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Utilisation possible avec le plus grand diamètre de vis dans les briques pleines et les briques creuses pour assurer un maintien optimal

  • Dans les plaques de plâtre, panneaux de particules, panneaux de bois, etc.

  • Pour utilisation avec goujons à double filetage bois et métrique, crochets, anneaux de levage mâles, vis WÜPOFAST, vis ECOFAST, vis à bois (par exemple ASSY-D)

Diamètre

6 mm

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Rouge

Diamètre de vis requis

4,5 mm

Longueur (l)

36 mm

Diamètre de perçage (d0)

6 mm

Profondeur de perçage (t)

45 mm

Profondeur de pose (hs)

36 mm

Longueur de vis (ls) recommandée

Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis

Données de performances
Diamètre de la cheville [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Charges recommandées2) Béton ≥ B25 ; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Tuiles pleines ≥ Mz12 ; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Brique alvéolée ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Briques calcaire creuses ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Béton cellulaire PB2 ; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Plaque de plâtre d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Plaque de plâtre d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pierre ponce 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Diamètre de 7 mm toujours sans filetage préformé.
2) Ces valeurs s'appliquent lors de l'utilisation de vis à bois ayant le plus grand diamètre de vis.
3) Le trou de perçage doit être réalisé avec une perceuse rotative (sans choc ni percussion).
Valeurs caractéristiques
Diamètre de vis dvis [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Diamètre de vis pour matériaux de construction de type plaque dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Longueur de vis = longueur de la cheville + épaisseur de matériau à fixer + diamètre de la vis + toute épaisseur de plâtre/isolant
Dia. de perçage nom. dperç [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Profondeur du trou de perçage t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Longueur de scellement hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Diamètre du trou dans le composant dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-4X35/29,5

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 250 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-4X35/29,5

A utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-4X40/34,5

A utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X40/34

A utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X45/39

A utiliser avec les chevilles plastique
x 500 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poire soufflante pour le nettoyage des trous

BLWOUTBULB-F.CLN

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre