Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F Acier zingué
Cheville plastique pour cadre SHARK UR F acier zingué
CHEV. SHARK UR 8-50/120 VIS TH AC ZI
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190
- Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 ont été testées et approuvées pour un total de 105 matériaux différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses
- Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure
- Montage traversant
- Peut être chargé immédiatement - pas d'attente
- Verrouillage anti-rotation très résistant
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux
- SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Fiches de données de sécurité(X)
- Cet ancrage ayant fait l'objet d'un agrément technique européen peut être utilisé comme fixation dans un système non structurel redondant pour les constructions non porteuses (p. ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être utilisés dans les substrats suivants : béton standard, maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs en béton léger, briques de béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs de réglage dans des matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C
- Température de la cheville : ≥ 0 °C
- L'utilisation d'une vis en acier zingué par électrolyse peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des zones humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville. Produit d'étanchéité à élasticité permanente tel que réf. 0892 075 350 Protection antigravillon et protection de dessous de caisse 500 ml
- Adapté pour le montage de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports, profils, étagères, etc.
- Fixations avec une capacité de charge résistante au feu requise
- Dans les briques et matériaux creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, Art. N°0903990001
- Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
Diamètre | 8 mm |
Longueur (l) | 120 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 70 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8,5 mm |
Classe de résistance au feu | F30 |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 70 mm |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW25 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Homologation | ETA-08/0190 |
Données techniques de montage pour le béton et la maçonnerie pour SHARK® UR 10 | ||
Diamètre d'ancrage [mm] | SHARK UR F 10 | |
∅ de perçage nom. | d0 [mm] | 10 |
∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 |
Profondeur d'ancrage du corps de la cheville | hnom [mm] | 70 |
Trou débouchant dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 10,5 |
Béton : ATE-08/0190, chevillage en système non structurel redondant | ||||
Diamètre d'ancrage [mm] | ||||
Acier zingué | ||||
Acier inoxydable A4 | ||||
Charge de traction centrale1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
Charge de cisaillement1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'Annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme |
Maçonnerie4) : ATE-08/0190, systèmes de fixation multiple non-porteurs (plage de température de 50 °C2)/80 °C3)). Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimale à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 | ||||
Matériau support | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm3] | Résistance minimale à la compression [N/mm2] | Fperm [kN]5) (pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles) SHARK UR F 10 |
Brique pleine en béton Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,29 | |||
Brique alvéolée HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 p.ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,34 | |||
20 | 0,57 | |||
Brique alvéolée POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Brique alvéolée POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
Brique calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 p.ex. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
12 | 0,57 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
12 | 0,43 | |||
16 | 0,57 | |||
Bloc creux en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
4 | 0,17 | |||
6 | 0,26 | |||
Bloc creux en béton léger Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Béton cellulaire AAC | 2 | 0,21 | ||
7 | 0,88 | |||
Brique Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Brique calcaire pleine KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimum à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 5) La géométrie de la brique doit être comparée à l'agrément ATE-08/0190 6) Si le trou de perçage est créé par un impact ou par percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure |
Données techniques de montage pour le béton et la maçonnerie pour SHARK® UR 8 | ||
Diamètre de la cheville [mm] | SHARK® UR 8 | |
Perçage nominal∅ | d0 [mm] | 8 |
∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Profondeur de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 |
Profondeur d'implantation du corps de la cheville | hnom [mm] | 70 |
Diamètre de perçage de la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 8,5 |
Béton : ATE-08/0190, chevillage en système non structurel redondant | ||||
Diamètre de la cheville [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Acier zingué | ||||
Acier inoxydable A4 | ||||
Charge de traction centrale1) pour ancrages à une ou plusieurs chevilles | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
Charge de cisaillement1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'Annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme |
Maçonnerie4) : ATE-08/0190, chevillage en système non structurel redondant (plages de température 50 °C2)/80 °C3). Pour les autres types de briques, la densité brute, la résistance minimum à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 | ||||
Diamètre de la cheville [mm] | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm3] | Résistance minimum à la compression [N/mm2] | Fperm [kN]5) (pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles) SHARK® UR 8 |
Brique pleine en béton standard Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,00 | |||
Brique alvéolaire HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 p. ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | |||
Brique alvéolaire POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Brique alvéolaire POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
Brique silico-calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 p. ex. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
12 | 0,71 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
12 | 0,34 | |||
16 | 0,43 | |||
Bloc creux en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,34 | |||
Bloc creux en béton léger Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Béton cellulaire AAC | 2 | 0,14 | ||
7 | 0,85 | |||
Brique Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Brique silico-calcaire pleine KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimum à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 5) La géométrie de la brique doit être comparée à l'agrément ATE-08/0190 6) Si le trou de perçage est créé par un impact ou par percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure |