Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F tête cylindrique bombée Acier zingué
Cheville plastique SHARK UR ST acier zingué TCB
CHEV. SHARK UR 8-10/80 VIS TCB AC ZI
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190.
- Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 sont testées et approuvées pour un total de 105 matériaux supports différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuellement la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les parpaingscreux
- Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support
- Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Verrouillage anti-rotation très résistant
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Moins de temps de mise en œuvre, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
- Transfert de charge optimisé dans les matériaux de construction pleins et creux
- SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- SHARK UR F (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190
- Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Fiches de données de sécurité(X)
- La cheville peut être utilisée sous Evaluation Technique Européenne pour des chevillages redondants non structurels (façades, plafonds suspendus, etc.)
- Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être fixés dans les matériaux supports suivants : Murs en maçonnerie en béton de poids normal (briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques alvéolées, briques creuses silico-calcaires, parpaings creux en béton léger, briques pleines et blocs en béton léger, briques en béton) et béton cellulaire
- Deux profondeurs de réglage dans les matériaux de construction définis
- Températures de mise en œuvre : Température du matériau support : ≥ -20 °C
- Température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
- L'utilisation d'une vis en acier zingué peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville. Produit d'étanchéité élastique permanent tel que réf. 0892075350 protection contre graviers et protection de dessous de caisse 500 ml
- Adaptée pour la fixation de structures secondaires de façades, plafonds et toits (en bois ou en acier), de poutres en bois, de lattes en bois, consoles en métal, rails métalliques, de plafonds suspendus, de chemins de câbles, de supports, de profilés, d'armoires murales, de rayonnages, etc.
- Fixations pour lesquelles une preuve de capacité de charge résistante au feu est requise
- Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans mécanisme de martèlement)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret à ventouse évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
Diamètre | 8 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8,5 mm |
Classe de résistance au feu | F30 |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 30 mm |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW30 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Homologation | ETA-08/0190 |
Valeurs des caractéristiques de montage pour le béton et la maçonnerie pour SHARK® UR 8 | ||
Diamètre d'ancrage [mm] | SHARK® UR 8 | |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 8 |
Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 |
Profondeur d'encastrement du corps de la cheville | hnom [mm] | 70 |
Trou débouchant dans la pièce de fixation | df ≤ [mm] | 8,5 |
Béton : ATE-08/0190, chevilles dans un système non structurel basé sur une conception redondante | ||||
Diamètre d'ancrage [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Acier zingué | ||||
Acier inoxydable A4 | ||||
Charge de traction1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
Charge de cisaillement1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel des actions γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'annexe C ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme |
Maçonnerie4) : ATE-08/0190, chevilles dans un système non structurel redondant (plages de température 50 °C2)/80 °C3). Pour les autres types de briques, la densité brute, la résistance minimale à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 | ||||
Diamètre d'ancrage [mm] | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm3] | Résistance minimale à la compression [N/mm2] | Fperm [kN]5) (pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles) SHARK® UR 8 |
Tuile pleine en béton de poids normal Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,00 | |||
Brique alvéolée HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 p.ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | |||
Brique alvéolée POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Brique alvéolée POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
Brique calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 par ex. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
12 | 0,71 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
12 | 0,34 | |||
16 | 0,43 | |||
Brique creuse en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,34 | |||
Brique creuse en béton léger Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Béton cellulaire AAC | 2 | 0,14 | ||
7 | 0,85 | |||
Brique de maçonnerie Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Briques calcaires pleines KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimale à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 5) La géométrie de la brique doit être comparée à l'agrément ATE-08/0190 6) Si le trou de perçage est créé par un impact ou par percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure. |