Cheville plastique pour cadre W-RD Sans collerette, de couleur naturelle. Sans agrément
Cheville plastique pour cadre, W-RD sans collerette
CHEV-TYPE-1-DOUBLE-EXPANSION-10-6X60
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage traversant
- Faible couple de serrage pour l'insertion de la vis – légère expansion de la cheville, aucun mouvement ou presque du corps de la cheville
- Ailettes antirotation robustes
- Expansion dans 4 directions, capacité de charge élevée
- Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Corps de la cheville en polyamide de haute qualité
- Sans halogène ni silicone
- Stabilité thermique entre -40 °C et 80 °C
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
- Dans les briques et matériaux creux, percer en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 Ø de vis
- Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux aggloméré SANS pointe spéciale (p. ex. sans pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.)
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixations non structurales
Béton et maçonnerie en brique pleine et creuse
Pour la fixation d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, miroirs, cadres photo, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, lattes en bois, rails en métal, cornières, profilés, panneaux d'information.
Matériaux supports
Béton standard, murs en maçonnerie (briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques perforées, briques silico-calcaires perforées, parpaings creux, blocs pleins et blocs en béton léger)
Températures de mise en œuvre
Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C, température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 10 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 6,5 mm |
Diamètre de vis | 5 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 60 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 60 mm |
Données de techniques | ||||||
Diamètre de la cheville [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Profondeur d'ancrage hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Charge admissible1) (traction, cisaillement et force de traction oblique tout angle) | Béton | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Brique pleine Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Brique silico-calcaire pleine KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Briques pleines et blocs pleins en béton standard EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Briques pleines et blocs pleins en béton léger EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Brique perforée HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Brique silico-calcaire creuse KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Parpaing creux en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) Les capacités de charge recommandées ont été obtenues avec la vis pour cheville à tête fraisée selon DIN 97. |
Valeurs caractéristiques | ||||||
Béton | Entraxe | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distance au bord | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Epaisseur de support minimale | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Maçonnerie | Entraxe | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Distance au bord | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Epaisseur de support minimale | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Diamètre de perçage nominal 2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Profondeur de perçage | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Profondeur d'ancrage3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) Les capacités de charge recommandées ont été obtenues avec la vis pour cheville à tête fraisée selon DIN 97 (art. no. 0157 0. …). 2) Si le trou de perçage est réalisé par impact ou par percussion dans la brique perforée, la capacité de charge est réduite. 3) Les chevilles doivent être positionnées de sorte que la partie expansible soit ancrée dans l'âme de la pierre. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!