Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué
Cheville plastique pour cadre SHARK UR acier zingué
CHEVILLE SHARK UR AW40-(A2K) 10X80
Art. N° 5912810401
EAN 4062856738434
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Applications polyvalentes
- Fait partie de la famille de produits SHARK UR, qui a été testée avec au total plus de 100 matériaux de construction approuvés et récents dans le cadre de l'ETA-08/0190
- Les diamètres 8 et 10 sont testés et approuvés pour un total de 105 matériaux différents
- Sécurité optimisée grâce à une évaluation d'experts du comportement au feu dans le béton et la maçonnerie
Charge élevée
- Grâce à la géométrie des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent dans le matériau support
- Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support
- Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions
- Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
- Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Verrouillage anti-rotation très résistant
Installation efficace
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation
Profondeurs d'ancrage
- Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
- SHARK UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
- SHARK UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190
- Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Fiches de données de sécurité(X)
- La cheville peut être utilisée avec un agrément technique européen (ETA) pour des ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs (façades, faux plafonds, etc.)
- Sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction tels que divers types de briques, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires pleines et creuses, les briques en béton pleines et creuses et les briques creuses en béton léger
- Adapté aux murs de maçonnerie en béton de densité normale, par ex. les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, les briques perforées, les briques creuses silico-calcaires, les briques creuses en béton léger, les briques pleines en béton léger et les briques en béton et en béton cellulaire
- Adapté à la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), de poutres en bois, de lattes en bois, d'équerres en métal, de rails métalliques, de faux plafonds, de chemins de câbles, de cornières, de profilés, d'armoires murales, d'étagères, etc.
- La vis galvanisée convient pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (si elle est installée avec précaution), à condition que la tête de vis soit suffisamment protégée contre l'humidité et la pluie battante. Un mastic d'étanchéité élastique permanent est recommandé pour la protection.
- Adapté à la fixation nécessitant une capacité de charge résistante au feu
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou, par exemple à l'aide de la pompe soufflante, réf. 0903990001
- Le perçage dans le béton avec un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 10,5 mm |
Classe de résistance au feu | F30 |
Diamètre de vis | 7 mm |
Longueur de vis | 85 mm |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW40 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête fraisée |
Profondeur de perçage (h0) | 80 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 60 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 10-30 mm |
Homologation | ETA-08/0190 |
| Maçonnerie4) : ATE-08/0190, chevillage dans un système non structurel redondant (plages de température 50 °C2)/80 °C3). Pour les autres types de briques, la densité brute, la résistance minimum à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 | ||||
| Matériau support | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm3] | Résistance minimum à la compression [N/mm2] | Fperm [kN]5) (pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles) SHARK® UR 8 |
| Brique Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Brique calcaire pleine KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Brique pleine en béton standard Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Brique alvéolaire HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 p. ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Brique alvéolaire POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Brique alvéolaire POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
| Brique silico-calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 p. ex. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Bloc creux en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Bloc creux en béton léger Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Béton cellulaire AAC | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimum à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 5) La géométrie de la brique doit être comparée à l'agrément ATE-08/0190 6) Si le trou de perçage est créé par un impact ou par percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure | ||||
| Données techniques de montage pour le béton et la maçonnerie pour SHARK® UR 10 | ||
| Diamètre d'ancrage [mm] | SHARK® UR 10 | |
| ∅ de perçage nom. | d0 [mm] | 10 |
| ∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Profondeur d'ancrage du corps de la cheville | hnom [mm] | 70 |
| Trou débouchant dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Béton : ATE-08/0190, chevillage redondant non structurel | ||||
| Diamètre de la cheville [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Charge de traction centrale1) pour ancrages à une ou plusieurs chevilles | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
| Charge de cisaillement1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| Acier zingué | ||||
| Acier inoxydable A4 | ||||
| 1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'Annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme | ||||
| Données techniques de montage pour le béton et la maçonnerie pour SHARK® UR 8 | ||
| Diamètre de la cheville [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Perçage nominal∅ | d0 [mm] | 8 |
| ∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Profondeur d'ancrage du corps de la cheville | hnom [mm] | 70 |
| Trou débouchant dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Maçonnerie4) : ATE-08/0190, chevillage dans un système non structurel redondant (plages de température 50 °C2)/80 °C3). Pour les autres types de briques, la densité brute, la résistance minimum à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 | ||||
| Matériau support | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm3] | Résistance minimale à la compression [N/mm2] | Fperm [kN]5) (pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles) SHARK® UR 10 |
| Brique Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Brique calcaire pleine KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Brique pleine en béton Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Brique alvéolée HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 p.ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Brique alvéolée POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Brique alvéolée POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Brique calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 p.ex. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Bloc creux en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Bloc creux en béton léger Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Béton cellulaire AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimum à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-08/0190 5) La géométrie de la brique doit être comparée à l'agrément ATE-08/0190 6) Si le trou de perçage est créé par un impact ou par percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure | ||||
| Béton : ATE-08/0190, chevillage en système non structurel redondant | ||||
| Diamètre d'ancrage [mm] | SHARK® UR 10 | |||
| Charge de traction centrale1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Charge de cisaillement1) pour les ancrages à une ou plusieurs chevilles | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| Acier zingué | ||||
| Acier inoxydable A4 | ||||
| 1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'Annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme | ||||