Cheville pour construction légère W-KL
Cheville pour béton cellulaire W-KL
CHEV-W-MAX-PLUS-(W-KL)-PLAST-18X50
Art. N° 090350
EAN 4011231846950
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- ABS de haute qualité
- Imputrescible
- Stabilité thermique entre -40 °C et 80 °C
- Fixation par verrouillage de forme
- Ancrage sans contrainte d'expansion
- Faibles entraxe et distance aux bords
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour fixations secondaires dans le béton cellulaire
- Pour la fixation d'éléments avec une vis à bois ou une vis pour panneau en aggloméré (par ex. ASSY-D)
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Matière | ABS |
Diamètre | 18 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Diamètre recommandé (vis pour panneau de particules) | 4,5 - 6mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 6,5 mm |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Épaisseur du support min. (d) | 80 mm |
Profondeur de pose (hs) | 50 mm |
Entraxe (a) | 100 mm |
| Données techniques | |||
| Diamètre de la cheville [mm] | Col de la cheville 18 | ||
| Charge de traction recommandée | Béton cellulaire PB2 | Frec. [kN] | 0,25 |
| Béton cellulaire ≥ PB4 | 0,33 | ||
| Mur en plaques de plâtre ≥ 5 N/mm² | 0,33 | ||
| Charge de cisaillement recommandée | Béton cellulaire PB2 | Frec. [kN] | 0,30 |
| Béton cellulaire ≥ PB4 | 0,40 | ||
| Mur en plaques de plâtre ≥ 5 N/mm² | 0,40 | ||
| Dispositions constructives | ||
| Entraxe | a ≥ [mm] | 100 |
| Distance au bord | ar ≥ [mm] | 100 |
| Profondeur de perçage | t ≥ [mm] | 60 |
| Profondeur d'implantation | hS≥ [mm] | 50 |
| Epaisseur de support minimale | d ≥ [mm] | 80 |
| Diamètre de filetage de la vis | dthr [mm] | 4,5-6 |
| Diamètre de perçage nominal | dperç [mm] | 10 |
| Diamètre de perçage dans le support | dcon [mm] | 6,5 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!