Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon de nettoyage Tex-Polish

Chiffon de polissage TEX POLISH
CHIFFON DE LUSTRAGE TEX POLISH 150 P

Art. N° 0899811

EAN 4024835724999

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chiffon de nettoyage Tex-Polish

Art. N° 0899811
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
Chiffon de nettoyage spécial pour les traitements de peinture et après le polissage

Structure perforée fine


Pour des performances de polissage optimales



Durable et robuste


  • Extrêmement absorbant

  • Très résistant aux déchirures, à l'eau et à l'abrasion

  • Peut être lavé et essoré

  • Résistant aux solvants


Sans utilisation de produits chimiques ni de fibres synthétiques


  • 100 % viscose

  • Hydroenchevêtré

  • Sans silicone

  • Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire


Retrait individuel grâce à un pliage spécial



A poser sur une table


Retrait par le haut : idéal pour les voyages ou directement sur le poste de travail



Avec support de montage mural pour une utilisation en tant que boîtier mural


Pour retirer les lingettes par dessous : rangement protégé contre les projections d'eau et les saletés

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Chiffon polyvalent en matière textile légère pour les tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches avec d'excellentes propriétés de polissage sur toutes les surfaces sensibles, ainsi que pour le prétraitement et le post-traitement pour la peinture.

Type de récipient

Distributeur jetable

Design

Pliage des couches

Nombre de lingettes

150 PCS

Longueur x largeur

40 x 38 cm

Poids du revêtement par m²

40 g

Couleur

Blanc

Résistance transversale à la déchirure min.

40 N/cm

Conditions de résistance à la déchirure

conforme à la norme ISO 9073-3

Absorption de l'eau (%)

800 Vol-%

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour chiffon TEX-REIN et TEX-POLISH

SUPPORT MURAL P/ CHIFFONS TEX REIN

Compatible avec les Multibox TEX-REIN et TEX-POLISH