Chiffon de nettoyage Tex-Rein
Chiffon de nettoyage Tex-Rein
CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nettoyage et essuyage sans résidus
- Peu pelucheux
- Grand pouvoir d'absorption
- Résistant à la décoloration - ne déteint pas
- Extra-doux pour un traitement léger des surfaces
Durable et résistant
- Très grande résistance aux déchirures et à l'eau
- Peut être rincé, essoré et réutilisé
- Longue durée de vie
- Résistant aux solvants
- Sans silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour nettoyer les surfaces lisses et délicates, par exemple pour le nettoyage avant et après peinture. Il est également idéal pour les secteurs de l'imprimerie et de l'électronique.
- Fabrication DuPont Sontara®
- Chiffon de nettoyage avec relief, réutilisable, extrêmement résistant aux déchirures, pour les tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches
- Idéal pour l'impression et les applications électroniques
- Pré-traitement pour la peinture
- Surfaces sensibles
Type de récipient | Distributeur jetable |
Design | Pliage des couches |
Nombre de lingettes | 150 PCS |
Longueur de lame x largeur de lame | 38 x 27 cm |
Poids du revêtement par m² | 69 g |
Couleur | Turquoise |
Longueur de feuille | 38 cm |
Largeur de la feuille | 27 cm |
Matière | 56% pâte de bois, 44% polyester |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!