Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable

Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable
DISTRINET INOX

Art. N° 089312130

EAN 4050641023247

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable

Art. N° 089312130
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
Pour nettoyer et polir rapidement et simplement les surfaces métalliques. Certification NSF

Excellentes performances de nettoyage sur la quasi-totalité des métaux.


  • Elimine délicatement et sans effort les taches, la graisse, les traces de doigts, les dépôts et les salissures tenaces

  • Usage universel

  • Peut être utilisé quotidiennement


Structures spéciales du tissu


Un côté rugueux pour le nettoyage et un côté lisse pour le polissage et la finition



Protection durable de la surface


  • Evite les taches d'eau et la corrosion

  • Gains de temps : aucun polissage supplémentaire requis


Traite et protège


  • Accroît la longévité des surfaces

  • Rafraîchit, protège et préserve la brillance de l'acier inoxydable


Parfum citronné agréable


Pas d'odeur désagréable pendant l'utilisation



Chiffons prêts à l'emploi


Nettoyage simple et rapide



Sans silicone

Homologation

Enregistré NSF C1 (n° 150177), correspond aux exigences C1.

Domaine d'application

Enregistré NSF C1 (n° 150177), correspond aux exigences C1.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage et le polissage simples et rapides de la quasi-totalité des métaux tels que l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre, le chrome et l'aluminium, le Resopal, la céramique et la porcelaine dans les ascenseurs, les cuisines, les véhicules, les bateaux et bien plus encore.

Mode d'emploi

Utiliser le côté rugueux du chiffon pour retirer les salissures tenaces. Utiliser ensuite le côté doux pour nettoyer et polir la surface. Frotter avec un chiffon propre et sec pour une brillance optimale.

Base chimique

Hydrocarbure aliphatique

Odeur/parfum

Citron

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Nombre de lingettes

30 PCS

Largeur x longueur

27 cm x 32 cm

Type de récipient

Seau

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.