Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon de séchage microfibre POWER

SERVIETTE MICROFIBRE POWER XL

Art. N° 0899900192

EAN 4068362184642

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chiffon de séchage microfibre POWER

Art. N° 0899900192

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Absorption d'eau exceptionnelle pour un séchage efficace des véhicules
  • Le chiffon de séchage microfibre sans bordure POWER est doté de la dernière technologie de fibres à poils torsadés

  • Résultat : il a un pouvoir absorbant exceptionnel et nettoie de grandes quantités d'eau sur des surfaces telles que la peinture, le verre et le plastique en quelques secondes

  • Les fibres ultra-absorbantes garantissent un séchage complet sans retouche, ce qui permet de gagner un temps précieux lors des opérations d'entretien des véhicules

  • Glisse sur la surface, protégeant même les peintures les plus sensibles des microdommages et des rayures

  • Sans peluches et sans traces pour un résultat final impeccable

  • Séchage rapide, fiable et doux après chaque nettoyage
Indication

Nous recommandons de laver le chiffon avant la première utilisation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour sécher les surfaces peintes, en verre et en plastique immédiatement après le lavage d'un véhicule

  • Pour des résultats sans traces sur les miroirs et les vitres, en un seul passage

  • Il montre toute sa performance même dans les travaux de detailing exigeants et pour la finition après l'application de cire ou de polish

  • Développé pour répondre aux exigences les plus élevées dans les tâches professionnelles et d'atelier
Mode d'emploi

Pour assurer une longue durée de vie et une absorption maximale, nous recommandons les conseils d'entretien suivants


  • Rincer soigneusement le chiffon après chaque utilisation

  • Lavage en machine seul à une température maximale de 60 °C et

  • ne pas utiliser d'adoucissant

  • Cela permet à la technologie de fibre à poils torsadés de maintenir des performances et une protection maximales pour les surfaces

Matière

85 % polyester, 15 % polyamide

Longueur x largeur

80 x 50 cm

Couleur

Gris moyen

Longueur

80 cm

Largeur

50 cm

Poids du revêtement par m²

1490 g

Poids du produit (par pièce)

610,000 g

Absorption max

872 %