Chiffon en microfibre duo
Chiffon microactif Duo
CHIFFON-MICRO-PROFI-BLEU-40X40CM
Art. N° 0899900138
EAN 4058794215335
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Deux côtés différents
- Côté à poils ras pour nettoyer toutes les surfaces
- Côté à poils longs pour les travaux de polissage et d'absorption d'eau
Sans couture
- Ne raye pas la peinture
- Finition ultrabrillante optimale
Très bonne rétention de la saleté
- Résultats de nettoyage optimaux
- Elimine les dépôts gras
Usage universel
- Utilisé à sec
Piège la poussière grâce à sa charge statique
- Utilisé humide
Elimine les saletés grasses et les grosses saletés
- Presque sans peluche
Lavable jusqu'à 60°C
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Lavable jusqu'à 60 °C (n'utilisez pas d'adoucissant)
Fiches de données de sécurité(X)
Chiffon en microfibre avec deux côtés différents pour une très grande facilité d'utilisation et un usage universel. Ce chiffon polyvalent présentant deux côtés différents permet de répondre à tous les besoins : Le côté à longues fibres est particulièrement efficace pour collecter les particules, telles que la saleté, les résidus de produits d'entretien, la poussière, etc. Ce côté est également particulièrement doux pour les peintures, car toutes les particules de saleté peuvent être piégées en profondeur. Le risque de microrayures est ainsi réduit. Le côté à longues fibres convient également parfaitement à l'entretien du cockpit. Il permet d'accéder facilement aux commandes, p. ex. sur les appareils de navigation ou les ventilateurs, sans laisser de traces de poussière sur les bords. Le côté doux convient parfaitement à l'essuyage des surfaces. Il est possible de l'utiliser pour vérifier la finition de la peinture, et pour lui donner une brillance optimale. En outre, ce côté est idéal pour le nettoyage intérieur des véhicules : Il est possible de l'utiliser sur les tableaux de bord, garnitures ou sièges. Utiliser le chiffon mouillé pour enlever la saleté sur les sièges et housses de siège (tissu et cuir). Le chiffon microfibre Pro Duo peut être utilisé sec, humide ou mouillé. Ainsi, il peut être utilisé pour le nettoyage de matières plastiques, le polissage, le nettoyage des jantes ou des cockpits. Il est également possible de nettoyer et de polir les surfaces peintes sans laisser d'hologramme.
Matière | 70% polyester, 30% polyamide |
Longueur x largeur | 40 x 40 cm |
Couleur | Bleu |
Longueur | 40 cm |
Largeur | 40 cm |
Poids du revêtement par m² | 360 g |
Poids du produit (par pièce) | 80,000 g |
Force d'arrachage | 120 N |