Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon microfibre Basic blanc

Chiffon microfibre Basic blanc
CHIFFONS MICROFIBRE BASIC BLANC

Art. N° 0899900010

EAN 4058794510256

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chiffon microfibre Basic blanc

Art. N° 0899900010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chiffon multiusage offrant un excellent rapport qualité / prix.
  • Tricotage bouclettes

  • Bonne absorption à sec ou humide de la poussière et de tous types de saletés
Indication

Lavages : env. 200 lavages de 30° à 60°C et sans adoucissant.


L'utilisation d'un sèche-linge ou de tunnels de séchage diminue fortement la durée de vie des microfibres.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

70% polyester, 30% polyamide

Longueur x largeur

38 x 38 cm

Couleur

Blanc

Longueur

38 cm

Largeur

38 cm

Poids du revêtement par m²

220 g

Poids du produit (par pièce)

29,000 g

Temps total d'absorption

10 s

Absorption / 10 s

586 %

Absorption max

586 %

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques