Chiffon microfibre Pro
Chiffon microfibre Pro
CHIFFONS MICRO PRO VERT
Art. N° 0899900137
EAN 4056807255781
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tricotage bouclettes
- grande capacité d'absorption
Bonne abrasion en douceur
Bords sans couture
- ne raye pas les surfaces.
Bonne résistance aux lavages
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Dans le domaine de l'automobile : préconisé pour l'essuyage de carrosseries en remplacement d'une peau de chamois.
L'utilisation d'un sèche-linge ou de tunnels de séchage diminue fortement la durée de vie des microfibres.
Matière | 70% polyester, 30% polyamide |
Longueur x largeur | 38 x 38 cm |
Couleur | Vert |
Longueur | 38 cm |
Largeur | 38 cm |
Poids du revêtement par m² | 300 g |
Poids du produit (par pièce) | 50,000 g |
Temps total d'absorption | 10 s |
Absorption / 10 s | 586 % |
Absorption max | 586 % |