Chiffon microfibre TOP GLASS
Chiffon microfibre TOP GLASS
CHIFFON TOP GLASS
Art. N° 0899900143
EAN 4065746305624
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Chiffon microfibre façon soie
Chiffon microfibre tricoté de façon soie, à mailles serrées.
Grâce à son tissage extrêmement fin et soyeux, en microfibre de haute qualité, ce chiffon offre une solution efficace contre la saleté, les traces de doigts et/ou de graisses laissant ainsi les surfaces impéccables et sans traces.
il permet aussi d’essuyer les objets très fragiles sans laisser de traces.
Fabriqué avec une microfibre tricoté façon soie, à mailles serrée, offre une excellente capacité de nettoyage et d'absorption. Sa structure fine et douce permet d'éliminer la saleté sans rayer les surfaces délicates.
Grâce à sa capacité à retenir la poussière et les particules de saleté, ce chiffon permet d'éliminer facilement les traces de doigts, d'eau ou encore de graisses.
Ce chiffon microfibre TOP GLASS, peut etre utilisé sans produit chimique, uniquement avec de l'eau.
Adapté plus particulièrement pour les surfaces en verre et les mirroirs, ce chiffon de haute qualité peut également être utilisé sur les vitres de voitures, écrans tactiles etc
Vous l'aurez compris, les bénéfices de ce produit sont multiples :
- Dégraissant,
- Très absorbant,
- Ne peluche pas,
- Ne laisse pas de traces,
- Fait briller,
- Sèche rapidement.
Dimensions : 70 x 50 cm
Couleur : gris
Conditionnement : 3
Poids : 220gr/m²
Grâce à son tissage extrêmement fin et soyeux, en microfibre de haute qualité, ce chiffon offre une solution efficace contre la saleté, les traces de doigts et/ou de graisses laissant ainsi les surfaces impéccables et sans traces.
il permet aussi d’essuyer les objets très fragiles sans laisser de traces.
- Microfibre de haute qualité :
Fabriqué avec une microfibre tricoté façon soie, à mailles serrée, offre une excellente capacité de nettoyage et d'absorption. Sa structure fine et douce permet d'éliminer la saleté sans rayer les surfaces délicates.
- Elimination des traces :
Grâce à sa capacité à retenir la poussière et les particules de saleté, ce chiffon permet d'éliminer facilement les traces de doigts, d'eau ou encore de graisses.
- Eau :
Ce chiffon microfibre TOP GLASS, peut etre utilisé sans produit chimique, uniquement avec de l'eau.
- Polyvalence d'utilisation :
Adapté plus particulièrement pour les surfaces en verre et les mirroirs, ce chiffon de haute qualité peut également être utilisé sur les vitres de voitures, écrans tactiles etc
Vous l'aurez compris, les bénéfices de ce produit sont multiples :
- Dégraissant,
- Très absorbant,
- Ne peluche pas,
- Ne laisse pas de traces,
- Fait briller,
- Sèche rapidement.
Dimensions : 70 x 50 cm
Couleur : gris
Conditionnement : 3
Poids : 220gr/m²
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationUne microfibre soyeuse, très absorbante à utiliser pour sécher des verres, mais également, miroirs de voitures, vaiselle, écran tactiles etc ... Cette microfibre sèche rapidement et sans laisser de traces.
Mode d'emploipour les surfaces lisses comme les vitres, le verre, la vaisselle, la carrosserie, les miroirs, le crystal...
Matière | 80% polyester, 20% polyamide |
Longueur x largeur | 50 x 70 cm |
Couleur | Gris |
Longueur | 50 cm |
Largeur | 70 cm |
Poids du produit (par pièce) | 220,000 g |
Temps total d'absorption | 10 s |
Absorption / 10 s | 188 % |
Absorption max | 188 % |