Chiffon microfibre multiusage
Chiffon microfibre Multi-usage
CHIFFON MICRO MULTIUSAGE ROUGE
Art. N° 0899900155
EAN 4056807412931
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tricotage bouclettes "à picots" pour une bonne capacité d'absorption et d'abrasion
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de javel
Entretien : env. 200 lavages entre 30° et 60°C et sans adoucissant
L'utilisation d'un sèche-linge ou de tunnels de séchage diminue fortement la durée de vie des microfibres
Fiches de données de sécurité(X)
En général, convient pour tous types de secteurs d'activités et de surfaces.
Dans les domaines des établissements de santé, de l'hotellerie, des collectivités, se reporter au code couleur usuel.
Matière | 70% polyester, 30% polyamide |
Longueur x largeur | 40 x 40 cm |
Couleur | Rouge |
Longueur | 40 cm |
Largeur | 40 cm |
Poids du produit (par pièce) | 46,000 g |
Temps total d'absorption | 30 s |
Absorption / 10 s | 703 % |
Absorption max | 704 % |