Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon microfibre multiusage

Chiffon microfibre Multi-usage
CHIFFON MICROFIBRE MULTIUSAGE NOIR

Art. N° 0899900157

EAN 4065746033237

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chiffon microfibre multiusage

Art. N° 0899900157

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chiffon polyvalent et idéal pour les surfaces très sales
  • Tricotage bouclettes "à picots" pour une bonne capacité d'absorption et d'abrasion

  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de javel
Indication

Entretien : env. 200 lavages entre 30° et 60°C et sans adoucissant


L'utilisation d'un sèche-linge ou de tunnels de séchage diminue fortement la durée de vie des microfibres

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

En général, convient pour tous types de secteurs d'activités et de surfaces.


Dans les domaines des établissements de santé, de l'hotellerie, des collectivités, se reporter au code couleur usuel.

Matière

70% polyester, 30% polyamide

Longueur x largeur

40 x 40 cm

Couleur

Noir

Longueur

40 cm

Largeur

40 cm

Poids du produit (par pièce)

50,000 g

Temps total d'absorption

30 s

Absorption / 10 s

703 %

Absorption max

704 %

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques