Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Art. N° 0899900131

EAN 4049557402758

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chiffon microfibre, professionnel

Art. N° 0899900131

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules

Puissance de nettoyage particulièrement efficace


  • Utilisation à sec

La poussière et les saletés fines sont attirées par l'effet statique


  • Utilisation humide/à sec

Elimine les saletés grasses et grossières


  • Gain de temps


Nettoie sans ajout de nettoyants


  • Economies

  • Idéal pour les travaux de polissage

  • Faible impact sur l'environnement


Fibres robustes extrêmement fines


  • Excellentes propriétés de glissement

  • Polissage optimal pour une brillance intense sans hologramme

  • Grande longévité

  • Permet de dépoussiérer le bois


Sans couture, ne laisse donc pas de rayures



Lavable jusqu'à 60 °C


  • Ne pas laver avec un adoucissant

  • Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Indication

Lavable jusqu'à 60 °C (ne pas utiliser d'adoucissant) Le nettoyage du verre acrylique doit être effectué avec précaution.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le chiffon microfibre "professionnel" est idéal pour le nettoyage des véhicules lors de leur entretien. Il est idéal pour les métaux, les textiles, les surfaces en céramique, les accessoires de salle de bain, etc. Comme il ne laisse aucune rayure, il peut également être utilisé pour les travaux de polissage. En raison de sa grande capacité d'absorption des graisses et de la saleté, il convient pour le pré-nettoyage avant la peinture.

Matière

80% polyester, 20% polyamide

Longueur x largeur

40 x 40 cm

Couleur

Bleu

Longueur

40 cm

Largeur

40 cm

Poids du revêtement par m²

300 g

Poids du produit (par pièce)

51,267 g

Absorption max

704,30 %