Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffon microfibre vitres

Chiffon en microfibre pour le verre
CHIFFON MICROFIBRE VITRES

Art. N° 0899900136

EAN 4058794505382

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chiffon microfibre vitres

Art. N° 0899900136

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéal pour vitres, miroirs, fenêtres...

Chiffon bi-faces


  • un côté mat pour appliquer un produit vitre

  • un côté brillant pour l'essuyage et la finition

Tricotage proche du tissage


  • ne peluche pas

Ne laisse pas de trace sur la surface après utilisation

IndicationL'utilisation d'un sèche-linge ou de tunnels de séchage diminue fortement la durée de vie des microfibres.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationConvient pour toutes les surfaces vitrées, miroirs et surfaces sensibles dans les domaines de l'automobile, des entreprises de propretés, les collectivités, l'hotellerie...

Matière

70% polyester, 30% polyamide

Longueur x largeur

40 x 40 cm

Couleur

Bleu

Longueur

40 cm

Largeur

40 cm

Poids du produit (par pièce)

53,000 g

Temps total d'absorption

10 s

Absorption / 10 s

188 %

Absorption max

188 %

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques