Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip Pour arbres, exécution standard, forme A DIN 471, acier à ressort, phosphaté et huilé

CIRCLIPS-EXT-DIN471-A-22X1,2

Art. N° 043822

EAN 4011231378062

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Circlip Pour arbres, exécution standard, forme A DIN 471, acier à ressort, phosphaté et huilé

Art. N° 043822

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Pour limiter la plage de mouvement de manière sûre, même lorsque des pièces de la machine sont en rotation sur les axes et dans les trous d'alésage à un niveau prédéfini.

  • Les importantes forces de compression, de traction et d'impact sont transférées sans torsion.

  • Transfert des forces axiales élevées venant de la pièce usinée appliquant une pression sur la paroi de la rainure.

  • Les bagues de l'axe peuvent également être utilisées à des vitesses de rotation élevées.

  • Les bagues peuvent être retirées rapidement et facilement à l'aide de la pince adéquate.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour arbres

22 mm

Convient pour diamètre de rainure

21 mm

Diamètre intérieur (d1)

20,5 mm

Largeur d'œil (a1)

4,2 mm

Largeur (b1)

2,8 mm

Épaisseur (s1)

1,2 mm

Normes

DIN 471

Design

Conception standard

Matière

Acier à ressorts

Finition

Phosphaté

Conforme à la norme RoHS

Oui