Circlip Pour arbres, exécution standard, forme A DIN 471, acier à ressort, phosphaté et huilé
CIRCLIPS-EXT-DIN471-A-8X0,8
Art. N° 04388
EAN 4011231379373
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour limiter la plage de mouvement de manière sûre, même lorsque des pièces de la machine sont en rotation sur les axes et dans les trous d'alésage à un niveau prédéfini.
- Les importantes forces de compression, de traction et d'impact sont transférées sans torsion.
- Transfert des forces axiales élevées venant de la pièce usinée appliquant une pression sur la paroi de la rainure.
- Les bagues de l'axe peuvent également être utilisées à des vitesses de rotation élevées.
- Les bagues peuvent être retirées rapidement et facilement à l'aide de la pince adéquate.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour arbres | 8 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 7,6 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 7,4 mm |
Largeur d'œil (a1) | 3,2 mm |
Largeur (b1) | 1,5 mm |
Épaisseur (s1) | 0,8 mm |
Normes | DIN 471 |
Design | Conception standard |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |