Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip pour alésage, version standard, type J DIN 472 pour trous d'alésage, acier ressort, phosphaté et huilé

CIRCLIPS-INT-DIN472-J-38X1,5

Art. N° 043938

EAN 4011231380454

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Circlip pour alésage, version standard, type J DIN 472 pour trous d'alésage, acier ressort, phosphaté et huilé

Art. N° 043938

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs
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
Convient pour perçages

38 mm

Convient pour diamètre de rainure

40 mm

Diamètre extérieur (d1)

40,8 mm

Largeur d'œil (a1)

5,5 mm

Largeur (b1)

3,7 mm

Épaisseur (s1)

1,5 mm

Normes

DIN 472

Matière

Acier à ressorts

Finition

Phosphaté

Design

Conception standard

Forme

J

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de circlips intérieurs DIN 472 acier ressort phosphaté + huilé

ASS-CIRCLIPS-INT-DIN472-AC-BR-1050PCS

1 050 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 DIN 472 J, acier ressort, phosphaté et huilé, D 8-30 mm
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.