Cisaille à tôle
Cisaille à tôle droite
CISAILLE À TÔLES
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Démultiplicateur double
Réduction de la force appliquée et augmentation de la puissance de coupe
Conception parfaite
- Petit et léger, donc extrêmement maniable et polyvalent
- Se glisse sans problème dans n'importe quelle poche de veste ou de limande
Tête de cisaillement extrêmement compacte
Idéale pour les rayons de coupe extrêmement serrés et les endroits difficiles à atteindre
Loquet et butée combinés
- Loquet et butée combinés pour plus de sécurité
- Les cisailles peuvent être rapidement et facilement fermées et maintenues fermées
Manche ergonomique
Le manche se positionne extrêmement bien dans la main et se saisit très facilement grâce à l'insert souple présent dans la coque du manche supérieur. Cela garantit également une utilisation sans fatigue
Géométrie de coupe optimisée
Pas de glissement et pas de dentelure
Fiches de données de sécurité(X)
Cisaille pour coupe à droite = support métallique sur la droite, de préférence pour courbures vers la droite
Design | Coupe à droite |
Longueur (L) | 180 mm |
Capacité de coupe max. tôle acier | 1,2 mm |
Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable | 0,8 mm |