Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT.
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT.

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT.
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/HsU5X6Ogxmg

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/UOhwb1rleg4

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 1
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 2
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 3
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 4
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 5
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 6
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 7
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 8
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT. - 9

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE

Clé à Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact
CLE CHOCS ASS 18-1/2" COMPACT SANS BAT.

Art. N° 5701406000

EAN 4061975268198

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE

Art. N° 5701406000
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
Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes
  • Trois niveaux de puissance avec un mode automatique supplémentaire qui arrête instantanément le moteur lorsque le mécanisme d'impact est enclenché, réduisant ainsi le risque d'endommager la fixation

  • La vitesse de rotation élevée et la fréquence d'impact génèrent un couple de desserrage plus élevé jusqu'à environ 800 Nm, ce qui permet également de desserrer les écrous grippés

  • Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien

  • Travail simple et sans fatigue grâce à sa conception compacte et légère, avec un revêtement caoutchouc sur la poignée

  • Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet

  • Triple LED sur le carter d'engrenages pour un éclairage optimal de la zone de travail
Indication

Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs Utiliser des protections auditives et oculaires

Domaine d'application
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La clé ASS 18-1/2" compact M-CUBE est idéale pour serrer et desserrer les fixations à vis très serrées jusqu'à une taille maximale de M20


Le secteur de l'automobile utilise l'ASS 18-1/2" compact M-CUBE pour desserrer les boulons de roue

Mode d'emploi

Le mode automatique convient uniquement aux fixations à vis qui ne nécessitent pas de couple spécifique Si la tête de vis est alignée sur la pièce au cours du vissage et que le mécanisme d'impact du dispositif est enclenché, le moteur s'éteint automatiquement

Vitesse à vide min./max.

0-2750 tr/min

Fréquence de frappe min./max.

0-3500 tr/min

Couple de serrage pour vissage dur max.

460 Nm

Convient pour vis

M10 - M20

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Longueur

199 mm

Largeur

71 mm

Hauteur

253 mm

Poids de la machine avec batterie

2,4 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu dembouts de douille à chocs 1/2 pouce, électrique 3 pièces

JEU DE 3 DOUILLES CHOCS J ALU POWER

Se compose d'embouts de douilles à choc en tailles 17/19/21 avec bague de renfort intégrée pour une durée de vie accrue
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme 65KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Une protection exceptionnelle associée à une conception classique
x 1 pcs
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET CLE ASS 18-1/2” COMPACT

L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 200

CASQUE-ANTI-BRUIT-WNA200

Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable
x 1 pcs
Kit douilles à chocs 1/2 pouce extralongues 3 pcs 3 pièces

IMPSKT-1/2IN-SET-(EXTRA-LONG)-3PCS

Comprend des inserts pour douille à chocs 17/19/21 mm d'exécution extra-longue.
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce hexagonales VPE 11 pièces

IMPSKT-1/2IN-SET-SHORT-11PC

Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce hexagonales Longues, 11 pièces

IMPSKT-1/2IN-SET-SET-LONG-11PC

Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce longues TX 8 pièces

COFFRET DOUIL TX LON CHOC-1/2-8PCS

Pour vis à tête TX, longues
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce longues 6 pans 8 pièces

COFFRET DOUIL ALLEN LG CHOC-1/2-8PCS

Pour vis à six pans mâle, métriques, longues
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce courtes 6 pans 12 pièces

COFFRET DOUILLE A CHOCS -1/2-12PCS

Hexagonale, métrique, courte
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce longues 6 pans 12 pièces

COFFRET DOUILL CHOC LONGUE-1/2-12PCS

Hexagonale, métrique, longue
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
Pièces détachées pour ce produit:
Chargeur ALG 18 M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA