Clé à chocs 3/4" à batterie Li-Ion 36 V WR36DA HIKOKI
Clé à chocs 3/4" Li-Ion 36 V WR36DA HIKOKI
CLE CHOCS LI-ION 36 V HIKOKI WR36DA
Art. N° 9501006928
EAN 4062856465132
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Machine sans fil robuste et puissante pour le serrage des boulons de roue de poids lourds et des boulons de charpente métallique.
Equipée d'un carré 3/4". Technologie Li-Ion 36 V / 2,5 Ah.
- Moteur sans charbons (brushless).
- Interrupteur avec variateur de vitesse.
- Sélecteur 4 vitesses de rotation associées à 4 couples de serrage.
- Frein moteur.
- Equipée d'une ampoules LED blanche et d'un crochet attache-ceinture.
- Indice de Protection IP56 (protection contre les dépôts de poussières et contre les jets d’eau puissant type vague).
Fiches de données de sécurité(X)
Fréquence de frappe min./max. | 0-2900 tr/min |
Couple de serrage pour vissage dur max. | 1100 Nm |
Convient pour vis | M30 |
Type d'emmanchement | Carré externe 3/4 pouce |
Longueur | 221 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 290 mm |
Poids de la machine avec batterie | 3,7 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2,5 Ah |
BATTERIE LI-ION 36V HIKOKI BSL 36A18
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».