Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" F
Clé mini à chocs pneumatique DSS 1/2 F
CLE MINI CHOCS AIR DSS 1/2" F
Art. N° 57143110
EAN 4065746495295
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellent rapport puissance/poids
- Couple de serrage maximal de 610 Nm pour un poids de seulement 1,15 kg
- Peut être utilisée partout où le vissage manuel est possible
- Le réglage de la puissance sur 6 niveaux dans le sens anti-horaire et horaire avec inversion à une main pratique garantit toujours un réglage optimal facile en fonction de l'application
- L'admission d'air peut être tournée dans presque toutes les directions, offrant un confort maximal sans que le flexible d'air ne soit gênant
- Le variateur de vitesse flexible et réglable permet une utilisation pratique aussi bien pour les gauchers que les droitiers
- Taille de vis maximale recommandée : M14
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs
- Lorsque la clé à chocs est utilisée régulièrement (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'emmanchement | Carré externe 1/2 pouce |
Couple de travail max. | 542 Nm |
Couple de desserrage max. | 610 Nm |
Niveau de pression sonore | 90 dB |
Vibration | 3,5 m/s² |
Pression de service | 6,3 bar |
Poids de la machine | 1,15 kg |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 9 mm |
Consommation d'air | 159 L/min |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Longueur x largeur x hauteur | 70 x 55 x 125 mm |