Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" basic

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" basic
CLE CHOCS AIR DSS 1/2" BASIC

Art. N° 57143100

EAN 4062856953462

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" basic

Art. N° 57143100
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
Clé à chocs fiable de haute qualité avec coque en plastique renforcée de fibres de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe
  • Excellent rapport puissance/poids

  • Couple de serrage maximal de 1 350 Nm pour un poids de seulement 2,0 kg

  • Valeurs de performances maximales fiables

  • Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 ailettes

  • Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion de rotation à une main pratique pour un réglage optimal et facile en fonction de l'application

  • Bonne maniabilité avec poignée antidérapante pour un contrôle optimal

  • Poignée souple et ergonomique avec interrupteur variateur et réducteur de bruit intégré
Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M16

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Article ni repris, ni échangé. 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de travail max.

850 Nm

Couple de desserrage max.

1350 Nm

Niveau de pression sonore

93,8 dB

Vibration

11,65 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

2 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Consommation d'air

198 L/min

Filetage de raccordement

NPT 1/4 pouce

Longueur x largeur x hauteur

175 x 70 x 200 mm