Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact
CLE CHOCS AIR DSS 1/2" PREMIUM COMPACT
Art. N° 57143080
EAN 4061975320964
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent rapport puissance/poids
Couple de desserrage jusqu'à 1100 Nm max. pour un poids de seulement 1,1 kg
Niveaux de puissance maximale fiables et durée de vie élevée
Mécanisme de percussion à double marteau haute qualité et un seul cylindre avec moteur 7 ailettes
Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment
Réglage de puissance sur 3 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main
Bonne maniabilité et contrôle optimal
Poignée très ergonomique avec interrupteur à variateur
- Diamètre de vis maximal recommandé : M14
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté avec la clé à chocs
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'emmanchement | Carré externe 1/2 pouce |
Couple de travail max. | 750 Nm |
Couple de desserrage max. | 1100 Nm |
Niveau de pression sonore | 88,6 dB |
Vibration | 7,88 m/s² |
Pression de service | 6,3 bar |
Poids de la machine | 1,1 kg |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Consommation d'air | 135 L/min |
Filetage de raccordement | G 1/4 pouce |
Longueur x largeur x hauteur | 115 x 61 x 186 mm |