Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce L
Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce L
CLE CHOCS AIR DSS 1" L
Art. N° 07037800
EAN 4052703180837
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très durable
Corps en aluminium robuste
Très maniable et confortable
Poignée ergonomique, poignée additionnelle orientable à 360°, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur.
Faible consommation d'air malgré des performances maximales et une longue durée de vie
Mécanisme à percussion à double frappe et de haute qualité
- Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.
- Le couple de serrage opérationnel correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | DSS 1"L |
Type d'emmanchement | Carré externe 1 pouce |
Couple de travail max. | 1870 Nm |
Couple de desserrage max. | 2440 Nm |
Niveau de pression sonore | 95 dB |
Vibration | 9,26 m/s² |
Pression de service | 6,3 bar |
Poids de la machine | 10,93 kg |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 11 mm |
Consommation d'air | 370 L/min |
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Longueur x largeur x hauteur | 512 x 109 x 188 mm |
| Niveau | Couples de serrage Nm (valeurs approximatives) | Couple de desserrage Nm |
| 1 | 996 | Max. 2 440 |
| 2 | 1,355 | |
| 3 | 1,518 | |
| 4 | 1,870 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!