Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à douille VDE 3/8 pouce, douille six pans creux

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-HEX-6MM

Art. N° 071500406

EAN 4065746393485

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé à douille VDE 3/8 pouce, douille six pans creux

Art. N° 071500406
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
Douille isolée, idéale pour les travaux à proximité de pièces sous tension
  • Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Surplat

6mm

Normes

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Longueur (L1)

63 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Longueur de lame (L3)

16 mm

Diamètre externe de clé à douille

21,9 mm