Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à frapper pour étrier de frein, 3/4 pouces POUR LES VEHICULES UTILITAIRES, MB/DAF

Clé à chocs pour étrier de frein 3/4 pouces bi-hex
CLE A FRAP 3/4" 12P 26MM ETRIER FREI

Art. N° 1952006775
EAN 4056807557250

Prix affichés aux clients après connexion

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet de déposer et de poser les vis de fixation de l'étrier de frein lors du travail sur le système de freinage.
  • Utilisation prioritaire sur les essieux avant et arrière des véhicules utilitaires

  • Même les raccords les plus résistants peuvent être desserrés avec un coup de marteau sur l'extrémité de la clé.

  • Toutes les clés sont équipées d'un carré d'entraînement ¾ pouce qui, associé à une clé dynamométrique, permet également de serrer selon les spécifications du fabricant.

  • Le démontage de la biellette de direction n'est plus requis.
Indication

Respecter la formule de conversion du couple de serrage marquée au laser (requis par l'extension de levier selon le modèle).

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

565.000 g