Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2'', 20-100NM
Art. N° 0714720101
EAN 4062856259359
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Précision d'utilisation
- Serrage précis avec une très grande précision de déclenchement de ± 3 %, ce qui le rend plus précis que les exigences de la norme
- Signal clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple est atteinte, pour un serrage plus contrôlé
- Facile à lire, grande échelle double en Nm et ft-lb
- Réglage simple et précis du couple par rotation de l'extrémité de la poignée
- Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller les valeurs définies
- Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils dynamométriques à commande manuelle
Facile à utiliser
- Conception compacte avec une hauteur de tête à cliquet de seulement 24 mm, idéale également pour travailler dans les espaces restreints
- Ne nécessite pas de desserrage après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse
- Poignée ergonomique bicomposant antidérapante pour plus de confort et une transmission optimale de la force
- Facile à utiliser grâce au carré traversant permettant un changement rapide des douilles
- Convient au serrage dans le sens horaire et antihoraire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche
- Emballage robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile, entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR)
- Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Fiches de données de sécurité(X)
Large gamme d'applications possibles pour un serrage contrôlé et précis des écrous et des boulons à un couple spécifié.
![]() | |
Empreinte | 1/2 pouce |
Plage de mesure couple de serrage min./max. | 20-100 Nm |
Capacité de serrage min./max. (en pouce) | 15-73 lbf-ft |
Nombre de tours du couple de serrage min. à max. | 17 |
Design | Avec 72 dents - angle de rotation de 5 degrés |
Valeur d'échelle, échelle principale de couple | 1 Nm |
Précision de mesure de couple | +/- 3% |
Convient pour serrage à droite | Oui |
Convient pour serrage à gauche | Oui |
ISO | 6789-1 |
Longueur (L1) | 388 mm |
Longueur du levier (L2) | 295 mm |
Longueur de poignée (L3) | 167 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 24 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 39 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 37 mm |
Largeur de la tête à cliquet (D2) | 45 mm |