Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant

Clé dynamométrique, cliquet traversant, 1/2 pouce
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2'', 40-200NM

Art. N° 0714720200

EAN 4062856259373

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant

Art. N° 0714720200
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
Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 1/2 pouce et tête à cliquet

Précision d'utilisation


  • Serrage précis avec une précision de déclenchement très élevée de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme

  • Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé

  • Facile à lire, grande échelle double en Nm et lbf-ft

  • Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité du manche

  • Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller la valeur définie

  • Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels


Facile à utiliser


  • Conception compacte avec une tête à cliquet de 24 mm de haut seulement, idéale pour travailler dans les espaces confinés

  • Inutile de la desserrer après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse

  • Manche ergonomique antidérapant bimatière pour plus de confort et une transmission optimale de la force

  • Facile à utiliser grâce à l'entraînement carré qui permet un changement rapide des douilles

  • Convient au serrage dans le sens horaire et anti-horaire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche

  • Emballage robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation
Indication
  • Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Large gamme d'applications possibles pour un serrage contrôlé et précis des écrous et des boulons à un couple spécifié.

Empreinte

1/2 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

40-200 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

30-146 lbf-ft

Nombre de tours du couple de serrage min. à max.

18

Design

Avec 72 dents - angle de rotation de 5 degrés

Valeur d'échelle, échelle principale de couple

2 Nm

Précision de mesure de couple

+/- 3%

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

ISO

6789-1

Longueur (L1)

488 mm

Longueur du levier (L2)

395 mm

Longueur de poignée (L3)

167 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

24 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

39 mm

Diamètre de la poignée (D1)

37 mm

Largeur de la tête à cliquet (D2)

45 mm