Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé dynamométrique 3/8 pouce avec cliquet traversant

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 3/8'', 20-100NM

Art. N° 0714720100

EAN 4062856259434

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé dynamométrique 3/8 pouce avec cliquet traversant

Art. N° 0714720100
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
Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 3/8 pouce et tête à cliquet

Précision d'utilisation


  • Serrage précis avec une très grande précision de déclenchement de ± 3 %, ce qui le rend plus précis que les exigences de la norme

  • 72 dents permettent un angle de rotation de seulement 5° pour une précision maximale lors du vissage

  • Signal clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple est atteinte, pour un serrage plus contrôlé

  • Grande graduation double facile à lire graduée en Nm et en ft-lb, avec un pas de graduation de 1 Nm

  • Réglage simple et précis du couple par rotation de l'extrémité de la poignée

  • Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller les valeurs définies

  • Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils dynamométriques à commande manuelle


Facile à utiliser


  • Sa conception compacte la rend également adaptée à une utilisation dans des espaces restreints

  • Ne nécessite pas de desserrage après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse

  • Poignée ergonomique bicomposant antidérapante pour plus de confort et une transmission optimale de la force

  • Facile à utiliser grâce au carré traversant permettant un changement rapide des douilles

  • Convient au serrage dans le sens horaire et antihoraire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche

  • Emballage robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile, entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR)
Indication
  • Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Large gamme d'applications possibles pour un serrage contrôlé et précis des écrous et des boulons à un couple spécifié.

Empreinte

3/8 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

20-100 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

15-73 lbf-ft

Nombre de tours du couple de serrage min. à max.

17

Design

Avec 72 dents - angle de rotation de 5 degrés

Valeur d'échelle, échelle principale de couple

1 Nm

Précision de mesure de couple

+/- 3%

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

Valeur d'échelle, couple de serrage

1 Nm

ISO

6789-1

Longueur (L1)

376 mm

Longueur du levier (L2)

288 mm

Longueur de poignée (L3)

167 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

18 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

29 mm

Diamètre de la poignée (D1)

37 mm

Largeur de la tête à cliquet (D2)

36 mm