Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé dynamométrique Premium de 1/2 pouce avec cliquet traversant

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2 PREMIUM(20-100NM)

Art. N° 0714730101

EAN 4062856946303

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé dynamométrique Premium de 1/2 pouce avec cliquet traversant

Art. N° 0714730101

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entrainement 1/2 de pouce
  • Précision de déclenchement de ± 3 % par rapport à la valeur de graduation définie

  • Poignée bicomposant ergonomique pour un travail sans effort et en toute sécurité

  • Graduation double extralarge en Nm et ft-lb garantissant une meilleure lisibilité

  • Graduation micrométrique supplémentaire permettant un réglage précis du couple grâce à la fonction à clic

  • Le mécanisme de réglage rapide innovant permet d'ajuster la plage de mesure beaucoup plus rapidement en tournant la poignée

  • Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire la remettre à la valeur de graduation minimale

  • Verrouillage et déverrouillage faciles grâce au mécanisme tirer/pousser

  • Verrou avec anneau de couleur clairement visible

  • Signal acoustique et tactile clairement perceptible pour des opérations de vissage/serrage précises

  • Cliquet traversant de haute qualité pour une longue durée de vie

  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique

  • Emballage produit durable, robuste, résistant à l'humidité et à l'huile, entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé issu des déchets ménagers), 100 % recyclable
Indication
  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage. L'intervalle commence lors de la première utilisation de la clé dynamométrique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé de vis et d'écrous, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos et des véhicules/utilitaires, pour une utilisation industrielle et commerciale ou pour les techniques d'ancrage

Empreinte

1/2 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

20-100 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

15-73 lbf-ft

Nombre de tours du couple de serrage min. à max.

8

Design

Avec 72 dents - angle de rotation de 5 degrés

Valeur d'échelle, échelle principale de couple

5 Nm

Valeur d'échelle, échelle fine de couple

0,5 Nm

Précision de mesure de couple

+/- 3%

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

ISO

6789-2

Longueur (L1)

422 mm

Longueur du levier (L2)

318 mm

Longueur de poignée (L3)

205

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

24 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

39 mm

Diamètre de la poignée (D1)

36 mm

Largeur de la tête à cliquet (D2)

45 mm