Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant

CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8 PREMIUM(20-100NM)

Art. N° 0714730100

EAN 4062856259397

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant

Art. N° 0714730100
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
Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entrainement 3/8 de pouce

Précis et facile à utiliser


  • Précision de déclenchement de ± 3 % par rapport à la valeur de graduation définie

  • Graduation double extra-large en Nm et ft-lb garantissant une meilleure lisibilité

  • Graduation micrométrique supplémentaire permettant un réglage précis du couple grâce à la fonction à clic

  • Le mécanisme de réglage rapide innovant permet de régler la plage de mesure rapidement en tournant la poignée

  • Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur de graduation minimale

  • Signal acoustique et tactile clairement perceptible pour des opérations de vissage/serrage précises

  • Verrouillage et déverrouillage faciles grâce au mécanisme tirer/pousser


Identification numérique avec technologie NFC


  • La technologie NFC intégrée permet une identification rapide et facile, même si le numéro de série est endommagé ou illisible

  • Accès à de nombreuses fonctions numériques, telles que la gestion centralisée via ORSYonline, les rappels de rendez-vous d'étalonnage et la commande rapide de réparation


Cliquet traversant haute qualité pour une longue durée de vie


  • Poignée bicomposant ergonomique pour un travail sans effort et en toute sécurité

  • Verrou avec anneau de couleur clairement visible

  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique

  • Livré dans un coffret en plastique robuste
Indication
  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage. L'intervalle commence lors de la première utilisation de la clé dynamométrique

  • Emballage produit durable, robuste, étanche et résistant à l'huile fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé de vis et d'écrous, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos et des véhicules, pour une utilisation industrielle et commerciale ou pour les ancrages.

Empreinte

3/8 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

20-100 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

15-73 lbf-ft

Nombre de tours du couple de serrage min. à max.

8

Design

Avec 72 dents - angle de rotation de 5 degrés

Valeur d'échelle, échelle principale de couple

5 Nm

Valeur d'échelle, échelle fine de couple

0,5 Nm

Précision de mesure de couple

+/- 3%

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

ISO

6789-2

Longueur (L1)

411 mm

Longueur du levier (L2)

311

Longueur de poignée (L3)

205 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

18 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

29 mm

Diamètre de la poignée (D1)

36 mm

Largeur de la tête à cliquet (D2)

36 mm