Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé dynamométrique VDE 3/8 pouce isolation protectrice

Clé dynamométrique VDE 3/8 pouce
CLE DYNAMOMETRIQUE VDE 3/8-(5-25NM)

Art. N° 071500305

EAN 4065746608008

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé dynamométrique VDE 3/8 pouce isolation protectrice

Art. N° 071500305
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
Clé dynamométrique de 3/8 pouce avec entraînement carré, isolée jusqu'à 1 000 V
  • Clé dynamométrique VDE isolée pour travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension

  • Serrage précis avec une haute précision de déclenchement de ±4 % de tolérance par rapport à la valeur de la graduation définie

  • La graduation claire facilite la lecture des valeurs de couple

  • Conception compacte pour faciliter la manipulation dans les espaces exigus

  • Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée

  • Conforme à la norme ISO 6789-2 applicable aux outils dynamométriques à commande manuelle

  • Poignée ergonomique en plastique qui tient confortablement et en toute sécurité dans la main

  • Carré d'entraînement réversible adapté au déclenchement dans le sens horaire et antihoraire, pour une utilisation dans divers domaines d'application
Indication
  • Comprend un certificat de calibrage et un numéro de série

  • Convient pour travailler sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité prescrites

  • Après utilisation de la clé dynamométrique, relâcher le ressort en tournant jusqu'à la valeur la plus basse de la graduation.

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La clé dynamométrique VDE est spécialement conçue pour travailler à proximité de pièces sous tension. Elle est donc idéale pour les installations électriques, l'électromobilité, les travaux de maintenance sur les systèmes électriques et d'autres travaux nécessitant une manipulation sécurisée des pièces sous tension.

Empreinte

3/8 pouce

Couple de serrage mesuré min.

5 Nm

Couple de serrage mesuré max.

25 Nm

Valeur de Vernier (outil de mesure)

0,5 nm

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

ISO

6789-2

Matière de la poignée

Plastique monocomposant

Longueur

305 mm

Longueur du levier

100 mm

Hauteur de la tête de cliquet

60 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré

78 mm

Diamètre de la poignée

50 mm

Largeur de la tête à cliquet

40 mm

Plage de mesure couple de serrage min./max.

5-25 Nm