Clé en L TX, à tête sphérique, version courte
CLE MALE-COUDEE-ROTULE-TX20X98
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil standard à tête sphérique pour vis TX
- La clé pratique en forme de L avec deux longueurs de bras convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures
- Sa faible longueur totale et l'angle de 90° de ses bras permettent une transmission de puissance directe
Version robuste pour une longue durée de vie
- L'acier présente une surface nickelée brillante
- La surface brillante offre une résistance durable contre la rouille et assure une durée de vie plus longue que la moyenne
- La durabilité de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage
ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | TX20 |
Dimension partie longue (L1) | 98 mm |
Dimension partie courte (L2) | 22 mm |
Finition | Nickelé |