Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé en L TX, à tête sphérique, version courte

CLE MALE-COUDEE-ROTULE-TX40X139

Art. N° 071537 40

EAN 4038898785033

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé en L TX, à tête sphérique, version courte

Art. N° 071537 40
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
Outil standard à tête sphérique pour vis TX


  • La clé pratique en forme de L avec deux longueurs de bras convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures

  • Sa faible longueur totale et l'angle de 90° de ses bras permettent une transmission de puissance directe


Version robuste pour une longue durée de vie


  • L'acier présente une surface nickelée brillante

  • La surface brillante offre une résistance durable contre la rouille et assure une durée de vie plus longue que la moyenne

  • La durabilité de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage

ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

TX40

Dimension partie longue (L1)

139 mm

Dimension partie courte (L2)

33 mm

Finition

Nickelé