Clé en L TX, version courte
CLE MALE-COUDEE-TX30X76
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
Outil standard pour vis TX
- La clé pratique en forme de L avec deux longueurs de bras convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures
- Sa faible longueur totale et l'angle de 90° de ses bras permettent une transmission de puissance directe
Version robuste pour une longue durée de vie
- L'acier présente une surface nickelée brillante
- La surface brillante offre une résistance durable contre la rouille et assure une durée de vie plus longue que la moyenne
- La durabilité de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | TX30 |
Dimension partie longue (L1) | 76 mm |
Dimension partie courte (L2) | 30 mm |
Finition | Nickelé |