Clé en T avec douille hexagonale femelle
Clé en T avec douille six pans femelle
CLE EN T 300MM AVEC DOUILLE 13MM
Art. N° 0715200213
EAN 4065746497039
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé en T pour des pièces mécaniques avec empreinte mâle hexagonale.
La clé en T possède une douille six pans femelle fixe.
Profondeur utile de la douille six pans femelle : 16 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée | Acier |
Finition | Chromé finition satin ultra brillante |
Empreinte | 13 mm |
Longueur (L1) | 300 mm |
Longueur de poignée avec prise latérale (B2) | 100 mm |
Largeur de poignée (T) | 200 mm |
Longueur de lame (L2) | 300 mm |
Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD) | 200 x 200 x 100 mm |