Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE ROTULE 5X185

Art. N° 06131145

EAN 4065746616461

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

Art. N° 06131145
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
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail


Repérage rapide de la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée

  • La bague en plastique colorée selon le code couleur Würth simplifie l'identification


Polyvalence


  • Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser

  • Avec pointe noire pour une précision de positionnement élevée

  • Avec tête sphérique et un angle de travail de 25°


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Domaine d'application
① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
② Forme concave pour une ergonomie optimale
③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée
④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural
⑤ Zone à rotation rapide avec rainures pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser
⑥ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion
⑦ Pointe noire pour une précision d'ajustement élevée
⑧ Bague en plastique avec code couleur Würth pour une identification rapide de la taille de tournevis souhaitée
⑨ Côté court adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
⑩ Tête sphérique avec un angle de travail d'environ 25°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé mat

Empreinte

5 mm

Longueur (L1)

185 mm

Largeur (B1)

110 mm

Longueur de poignée avec prise latérale (B2)

17 mm

Largeur de poignée (T)

23,5 mm

Longueur de lame (L2)

115 mm