Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE ROTULE 8X185

Art. N° 06131148

EAN 4065746616478

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

Art. N° 06131148
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
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail


Repérage rapide de la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée

  • La bague en plastique colorée selon le code couleur Würth simplifie l'identification


Polyvalence


  • Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser

  • Avec pointe noire pour une précision de positionnement élevée

  • Avec tête sphérique et un angle de travail de 25°


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Domaine d'application
① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
② Forme concave pour une ergonomie optimale
③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée
④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural
⑤ Zone à rotation rapide avec rainures pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser
⑥ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion
⑦ Pointe noire pour une précision d'ajustement élevée
⑧ Bague en plastique avec code couleur Würth pour une identification rapide de la taille de tournevis souhaitée
⑨ Côté court adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
⑩ Tête sphérique avec un angle de travail d'environ 25°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé mat

Empreinte

8mm

Longueur (L1)

185 mm

Largeur (B1)

110 mm

Longueur de poignée avec prise latérale (B2)

17 mm

Largeur de poignée (T)

23,5 mm

Longueur de lame (L2)

115 mm