Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mâle 6 pans version courte

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-2X52

Art. N° 071531 36

EAN 4011231735056

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé mâle 6 pans version courte

Art. N° 071531 36
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
Outil standard pour vis à six pans creux


  • La clé pratique en forme de L avec deux pieds de longueurs différentes convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures

  • Sa faible longueur totale et l'angle de 90° de ses pieds permettent un transfert de charge direct

  • Les bords avant chanfreinés permettent un positionnement rapide et facile sur la vis


Version robuste pour une longue durée de vie


  • L'acier présente une surface nickelée brillante

  • La surface brillante et argentée offre une résistance durable contre la rouille et assure une durée de vie plus longue que la moyenne

  • La facilité d'utilisation à long terme de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

2 mm

Dimension partie longue (L1)

52 mm

Dimension partie courte (L2)

18 mm

Finition

Nickelé