Clé mâle 6 pans TX longue
CLE-COUDEE-MALE-TX5
Art. N° 071539 105
EAN 4045989302666
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ressort de retenue
- La fonction de rétention maintient toutes les vis TX® en place sans aimant
Surplats/TX 5, 6, 7 mm sans ressort de retenue
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le positionnement et le serrage des vis TX® dans les espaces difficiles à atteindre.
Empreinte | TX5 |
Longueur (L) | 72 mm |
Dimension partie longue (L1) | 72 mm |
Dimension partie courte (L2) | 13 mm |
Finition | Bruni |