Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche)
Clé mixte à cliquet des deux côtés
CLÉ MIXTE À CLIQUET, DROIT, 19MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/115341.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cliquet extrêmement fin avec un côté œil et un côté fourche
- Idéal pour visser des écrous-raccords, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques
- Le cliquet innovant à double côté cliquet facilite le travail avec des raccords à visser dans des espaces confinés et difficiles d'accès
- Le côté œil est doté d'un POWERDRIV® bi-hexagonal modifié et le côté fourche est doté d'un segment de cliquet ouvert
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Conçue pour les raccords à visser, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation, les circuits hydrauliques, etc.
![]() | |
Surplat (SW) | 19mm |
Longueur (L) | 247 mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 11,2 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 8,3 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 39,4 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 33,8 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 261 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!