Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®
CLE-MIXTE-A-CLIQUE-AV-BAGUE-RETOUR-19MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil spécial avec bague de retenue sur le cliquet
- Dans les raccords à vis de blocage, un seul écrou ou boulon doit être serré
- La bague de retenue empêche la vis de traverser l'œil du cliquet.
- Si nécessaire, l'œil de l'outil peut être traversé vers le bas ou vers le haut en exerçant une légère pression sur la bague dans l'œil.
- La bague de retenue est nickelée jaune, ce qui permet de la distinguer facilement dans l'œil du cliquet
- L'empreinte 12 pans POWERDRIV® avec 72 dents fines côté œil facilite le travail
- Une manette à bouton-poussoir verrouillable permet de basculer entre la rotation dans les sens horaire et antihoraire et verrouille le réglage
- Le côté fourche rigide transmet la puissance directement, ce qui la rend particulièrement bien adaptée au desserrage des vis
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899
- Avec acier chrome vanadium
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une prise en main sûre, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
A noter : il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les boulons avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet du côté œil
![]() | |
Surplat (SW) | 19mm |
Longueur (L) | 248 mm |
Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique) | 19mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 8,8 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 11,2 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 39,3 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 33,7 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 266 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |