Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Clé mixte courte
CLE-MIXTE-COURTE-POWERDRIV-11MM

Art. N° 071330111

EAN 4024835152877

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 071330111
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
Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Clé robuste mixte et polygonale


  • L'extrémité mixte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées

  • L'extrémité polygonale déportée à 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées

  • L'empreinte POWERDRIV bi-hexagonale garantit un travail en douceur et rapide

  • La polyvalence de l'outil réduit les coûts de remplacement et de stockage


Conception aux normes


  • L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées, les extrémités mixte et polygonale sont polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

11mm

Longueur (L)

150 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

8 mm

Épaisseur de fourche (a2)

5 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b)

25 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

17,4 mm