Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Clé mixte courte
CLE-MIXTE-COURTE-POWERDRIV-17MM

Art. N° 071330117

EAN 4024835152938

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 071330117
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
Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Clé robuste mixte et polygonale


  • L'extrémité mixte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées

  • L'extrémité polygonale déportée à 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées

  • L'empreinte POWERDRIV bi-hexagonale garantit un travail en douceur et rapide

  • La polyvalence de l'outil réduit les coûts de remplacement et de stockage


Conception aux normes


  • L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées, les extrémités mixte et polygonale sont polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

17mm

Longueur (L)

205 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

10,5 mm

Épaisseur de fourche (a2)

6,5 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b)

38 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

26,1 mm