Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
CLE-MIXTE-COURTE-POWERDRIV-21MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé robuste mixte et polygonale
- L'extrémité mixte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées
- L'extrémité polygonale déportée à 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées
- L'empreinte POWERDRIV bi-hexagonale garantit un travail en douceur et rapide
- La polyvalence de l'outil réduit les coûts de remplacement et de stockage
Conception aux normes
- L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont chromées, les extrémités mixte et polygonale sont polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 21mm |
Longueur (L) | 250 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 12,5 mm |
Épaisseur de fourche (a2) | 8 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b) | 47 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 32,2 mm |