Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé ouverte simple métrique droite VDE

CLE-A-FOURCHE-SIMPLE-VDE-1000V-CLE12

Art. N° 0715002412

EAN 4065746395434

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé ouverte simple métrique droite VDE

Art. N° 0715002412
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
Clé ouverte simple isolée pour les travaux à proximité de pièces sous tension
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Finition

Isolé VDE

Surplat (A)

12mm

Dimension extérieure de la tête de clé (B)

29,5 mm

Diamètre de la poignée (C)

19,9 mm

Longueur (L1)

124 mm

Longueur de poignée (L2)

75 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 7446